Beli Timbangan Digital Shimadzu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital ThermometerDeskripsi:Digital thermometer ideal for food temperature measurementatribut:
- Power Supply: 2 AAA alkaline batteries
- Probe Length (mm): 150
- Accuracy (%): ± (0.1 + 1digit)
- Temperature Range (°C): -40 to +250
- Accessories: Standard sensor S270WP-01x1, indicator plastic coverx1, neck strapx1, AAA alkaline batteryx2
- Battery Life (hour): Approx. 1000 (Approx. 500 during normal measurement and buzzer operation)
- Body Dimensions (mm): Approx. 70x171x40
- Display Accuracy: +/- (0.1 + 1digit): -40.0 to 200.0 degrees Celsius, +/- 5digit: Other than above
- Display Function: HOLD, MAX, MIN, HACCP (temperature / time), buzzer (approx. 70dB), auto power off (60 minutes), low battery mark
- Measurement Range: -40.0 ~ 250.0 degrees Celsius
- Sensor Dimensions (mm): Temperature sensing part: phi 3xL100, grip part: phi 15xL120, cord approx. 0.7m
- Weight (g): Body: approx. 155 (including battery), sensor: 123
- Quattro Digital ScaleDeskripsi:Proses penimbangan cepat dan stabil dengan layar LCD yang jernih. Ideal untuk keperluan rumah tangga, dapur, atau laboratorium ringan.atribut:
- Platform Size (mm): 218x260
- Display: LED (double display)
- Power: 4V 4AH Rechargeable Battery, 220VAC Adaptor
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- AND Compact Balances EW-i SeriesDeskripsi:AND Compact Balances EW-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere!atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 110
- AND Compact Analytical BalanceDeskripsi:Compact Analytical BalanceFinally, Globally Proven Precision at a Fair Price- Fast stabilization in 2 seconds- Large removable breeze break with antistatic coating- Compact footprint : 198-294 mmatribut:
- Minimum Weighing Value (mg): 0,1
- Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2
- Weighing Pan (mm): Ø 90
- AND Semi-Micro Analytical BalanceDeskripsi:Semi-Micro Analytical BalanceSemi-micro, 0.01 mg resolution up to 42 g (GR-202). Handy lever on the front to open either side of the weighing chamber for quick and efficient access. Small footprint of 249 mm by 330 mm to save space.Features- Semi-atribut:
- Minimum Weighing Value (mg): 0,1
- Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2 (when automatic self calibration is not used)
- Weighing Pan (mm): Ø 85
- AND Multi-Functional Precision BalancesDeskripsi:Multi-Functional Precision BalancesDiscover New Ways to Ensure Accuracy, Durability and Productivity !- Impact shock detection- Flow rate display- Auto precision assessmentFeatures- Impact shock detection (ISD)*1 that visualizes what degreeatribut:
- Minimum Weighing Value (g): 0.001
- Minimum unit mass (g): 0.001
- Number of Samples (pcs): 5, 10, 25, 50 or 100
- Minimum 100% display: 0.01%, 0.1%, 1% (Depends on the Reference Mass Stored)
- AND Semi-Micro Analytical BalanceDeskripsi:Semi-micro Analytical Balance- Semi-Micro, 0.01 mg resolution up to 101 g (GH-252)- Adjustable (manual or automatic) response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations- Automatic self calibration to maintain accuracy unde
- Vibra Standard Precision Balance AJ SeriesDeskripsi:- Standard Precision BalanceThis is the basic concept of ViBRA AJ series. Simple, but profound scope for wide measurement fields. Laboratory,factory, jewelry shops, etc... ViBRA AJ series is always the simplest & the best solution for your needs.
Daftar Harga Timbangan Digital Shimadzu Terbaru April 2026
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Digital Precision Scale | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)